Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 6GYVK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 6GYVK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
DELL 6GYVK Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26347879
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6GYVK
EAN/GTIN:
     4058154191347
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
90 W
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
<ul><li>OptiPlex 9010 MT - Latitude 3560 - Vostro 3560 - Latitude E5540 - Vostro 2420 - Latitude E5430 - Latitude E6430 ATG - Alienware X51 R2 - Latitude XT3 - Latitude E6230 - OptiPlex 9010 SFF - Inspiron 14 5000 (5448) - Vostro 3460 - Vostro 15 2000 (2521) - Latitude E7440 - Latitude 3440 - Latitude E6430s - Latitude 3570 - Latitude E6530 - Latitude 3330 - Latitude E6440 - Latitude 3470 - OptiPlex 9010 AIO - Latitude E7240 - Inspiron 15z (1570) - Latitude E6330 - Latitude E6420 XFR - Vostro 14 2000 (2421) - Latitude 7350 - Latitude 3460 - OptiPlex 9010 - Latitude 6430u - Latitude 3550 - OptiPlex XE DT - Inspiron 15z (5523) - Latitude E6540 - Latitude 3450 - Alienware X51 - Latitude 3540</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.