Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54654 Speicherkarte 16 GB SATA MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54654 Speicherkarte 16 GB SATA MLC
DeLOCK 54654 Speicherkarte 16 GB SATA MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26348800
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54654
EAN/GTIN:
     4043619546541
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • SATA 6Gb/s-Schnittstelle - iSMART Zustandsüberwachung - Intelligente Fehlerrückgewinnungssystem - Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit - Keine mechanischen Interferenzen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.5 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SATA
Lesegeschwindigkeit
460 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
160 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.