Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design FD-FAN-DYN-GP14-BK Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design FD-FAN-DYN-GP14-BK Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design FD-FAN-DYN-GP14-BK Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design FD-FAN-DYN-GP14-BK Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design FD-FAN-DYN-GP14-BK Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Fractal Design FD-FAN-DYN-GP14-BK Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26416952
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-GP14-BK
EAN/GTIN:
     7350041083313
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.7 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
250 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
3-polig
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
125 x 125 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
Schweden
Technische Details
Lagertyp
Hydraulic
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.9 dB
Maximaler Luftstrom
68.4 cfm
Maximum Luftdruck
0.71 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Weitere Suchbegriffe: Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-DYN-GP14-WT
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.