Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 20m Cat.6A RJ-45 Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 20m Cat.6A RJ-45 Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Tecline 20m Cat.6A RJ-45 Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26431921
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     70620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • hochwertiges Dätwylerkabel Uninet 7702, hochflexibel, mit PVC Mantel
    - Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 26/7, 1200 MHz
    - Innenleiter: Kupfer
    - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht
    - für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet
    - Belegung nach EIA/TIA 568B
    - Hirose TM31 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
1200 MHz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.