Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 972306101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 972306101
Hirschmann 972306101
Hirschmann 972306101
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26438071
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972306101
EAN/GTIN:
     4002044165611
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfklemme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
162 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Orange, Rot
Material
Messing, Nickel, Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl
Messkategorie unterstützt
CAT III
Zertifizierung
IEC61010
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594101
ab € 3,77*
Zubehör
Hirschmann
973595101
ab € 3,90*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 5,27*
Zubehör
Hirschmann
934077101
ab € 6,15*
Zubehör
Hirschmann
934073101
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.