Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS16GUSDC10I Speicherkarte 16 GB MicroSDHC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS16GUSDC10I Speicherkarte 16 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Transcend TS16GUSDC10I Speicherkarte 16 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26460258
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDC10I
EAN/GTIN:
     760557831570
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends Industrial Temp microSD-Karten bieten den Kunden sowohl Flexibilität als auch Kosteneinsparungen. Sie sind klein und bieten eine breite Temperaturtoleranz (-40 ° C bis 85 ° C). Die Karten verfügen über hochwertige Controller- und MLC-Flash-Chips, die einen hervorragenden Erschütterungs- und Vibrationswiderstand sowie einen geringen Stromverbrauch bieten und die Leistung und Zuverlässigkeit der industriellen Speicherkarten in einem kleinen Formfaktor liefern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
17 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.