Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Fractal Design Venturi HF-14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26485540
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-VENT-HF14-BK
EAN/GTIN:
     817301013352
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.2 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
300 g
Ventilator Dicke
25 mm
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ventilator-Anschluss
3-polig
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
125 x 125 mm
Ursprungsland
Schweden
Technische Details
Lagertyp
FDB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
850 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.5 dB
Mindestluftstrom
78.5 cfm
Maximaler Luftstrom
118.2 cfm
Luftstrom
200.8 m³/h
Minimum Luftdruck
0.59 mmH2O
Maximum Luftdruck
0.95 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-VENT-HP12-PWM-BK
ab € 22,41*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-VENT-HP14-PWM-BK
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.