Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TU-RC7508 Rewinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TU-RC7508 Rewinder
Epson TU-RC7508 Rewinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26566149
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C815471
EAN/GTIN:
     8715946544434
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
5620 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Wickler
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
ColorWorks C7500G ColorWorks C7500 ColorWorks C7500
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,76*
€ 818,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,56*
€ 801,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,55*
€ 792,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,11*
€ 778,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,23*
€ 742,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.