Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 35902CH Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ J C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 35902CH Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ J C5-Koppler
Tecline 35902CH Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ J C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26571450
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     35902CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
  • 3polig, z.B. für Notebook - Netzstecker für die Schweiz - 0,75 mm², bis 2,5 A / 250 V - schwarz, 1,8 m
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ J
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.