Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 130 01032 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion 130 01032 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Camelion 130 01032 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26572802
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     130 01032
EAN/GTIN:
     4260033152763
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3.1 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7812*
€ 0,9296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.