| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26594672 Herst.-Nr.: MS4096IBM178 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Artikel MS4096IBM178 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo novo ThinkPad W700, W700ds (2752-, 2753-, 2757-, 2758-xxx), welcher ab Werk mit 512MB-2GB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo novo ThinkPad W700, W700ds (2752-, 2753-, 2757-, 2758-xxx) kann maximal auf 8GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 2 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo novo ThinkPad W700, W700ds (2752-, 2753-, 2757-, 2758-xxx) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096IBM178 für IBM/Lenovo novo ThinkPad W700, W700ds (2752-, 2753-, 2757-, 2758-xxx) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 8GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | Notebook |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |