| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26594692 Herst.-Nr.: MS4096HP-NB017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS4096HP-NB017 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq mpaq Notebook 6530b, welcher ab Werk mit 1-4GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq mpaq Notebook 6530b kann maximal auf 8GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 2 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq mpaq Notebook 6530b ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096HP-NB017 für HP/Compaq mpaq Notebook 6530b ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 8GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Komponente für | Notebook | | Kompatible Produkte | HP Compaq Notebook 6530b |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |