Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS4096ASU308 Speichermodul 4 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS4096ASU308 Speichermodul 4 GB 1333 MHz
Memory Solution MS4096ASU308 Speichermodul 4 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26602692
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096ASU308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
ddr3 ram 4gb
systemspezifische arbeitsspeicher d...
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
  • Hervorragende Qualtität und Performance
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Kompatible Produkte
ASUS TS700-E4 RX8
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.