| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26602742 Herst.-Nr.: MS32768HP523 EAN/GTIN: 4047762364991 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS32768HP523 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq ompaq ProLiant DL580 G7, welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq ompaq ProLiant DL580 G7 kann maximal auf 2TB DDR3L RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 64 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq ompaq ProLiant DL580 G7 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS32768HP523 für HP/Compaq ompaq ProLiant DL580 G7 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 2TB DDR3L optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | HP Compaq ProLiant DL580 G7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |