Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS4096ASU306 Speichermodul 4 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS4096ASU306 Speichermodul 4 GB 1333 MHz
Memory Solution MS4096ASU306 Speichermodul 4 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26606070
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096ASU306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Serverspeicher
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
  • Hervorragende Qualtität und Performance
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Kompatible Produkte
ASUS Z8NA-D6
Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.