| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26606102 Herst.-Nr.: MS4096DE407 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher - 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory - Hervorragende Qualtität und Performance - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | Dell PowerEdge 1950, PowerEdge 1955 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr2 ram 4gb, fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |