| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26606270 Herst.-Nr.: MS8192FSC244-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS8192FSC244-1 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 3 (D2119) (Kit of 2) DDR2-667, welcher ab Werk mit 1GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 3 (D2119) (Kit of 2) DDR2-667 kann maximal auf 32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8 (4of2) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 3 (D2119) (Kit of 2) DDR2-667 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192FSC244-1 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 3 (D2119) (Kit of 2) DDR2-667 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 32GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR2 | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | FSC Primergy RX300 S3 (D2119) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 8gb, fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |