| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26613934 Herst.-Nr.: MS16384IBM482 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Artikel MS16384IBM482 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo enovo ThinkStation D10 (6427-, 6493-xxx) (Kit of 2), welcher ab Werk mit 2GB (2x1GB) RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo enovo ThinkStation D10 (6427-, 6493-xxx) (Kit of 2) kann maximal auf 64GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8 (4of2) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo enovo ThinkStation D10 (6427-, 6493-xxx) (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384IBM482 für IBM/Lenovo enovo ThinkStation D10 (6427-, 6493-xxx) (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 64GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | IBM Lenovo ThinkStation D10 (6427-, 6493-xxx) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |