| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26614864 Herst.-Nr.: MS16384SUN717 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384SUN717 ist eine Speichererweiterung für SUN MICROSYSTEMS 640 Server (Kit of 2), welcher ab Werk mit 8GB RAM ausgestattet ist. Das System SUN MICROSYSTEMS 640 Server (Kit of 2) kann maximal auf 512GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 64 ((4of2) per CPU modul) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für SUN MICROSYSTEMS 640 Server (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384SUN717 für SUN MICROSYSTEMS 640 Server (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 512GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Komponente für | PC / Server | | Produktfarbe | Grün | | Kompatible Produkte | SUN Fire X4640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |