| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26615074 Herst.-Nr.: MS16384IBM526 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384IBM526 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo enovo System x3950 M2 (7141-, 7233-xxx) Chipkill, welcher ab Werk mit 4/8GB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo enovo System x3950 M2 (7141-, 7233-xxx) Chipkill kann maximal auf 64/256GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 8* (4of2) per CPU Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo enovo System x3950 M2 (7141-, 7233-xxx) Chipkill ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384IBM526 für IBM/Lenovo enovo System x3950 M2 (7141-, 7233-xxx) Chipkill ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 64/256GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Produktfarbe | Gold, Grün | | Kompatible Produkte | IBM/ Lenovo System x3950 M2 (7141-, 7233-xxx) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |