| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26618386 Herst.-Nr.: MS8192CO582 EAN/GTIN: 4047762321802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Artikel MS8192CO582 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq oLiant DL160 G6, SE316M1 G6 RDimm, welcher ab Werk mit 4/6/12GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq oLiant DL160 G6, SE316M1 G6 RDimm kann maximal auf 384GB* RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 12/18* Steckplätze.
Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.
Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq oLiant DL160 G6, SE316M1 G6 RDimm ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.
Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192CO582 für HP/Compaq oLiant DL160 G6, SE316M1 G6 RDimm ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 384GB* optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | HP ProLiant DL160 G6, SE316M1 G6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 8gb udimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |