Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 71300B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 71300B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Tecline 71300B Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26637053
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71300B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Draka-Kabel UC300 HS26, halogenfrei - Twisted Pair, SF/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26/7, 300 MHz - doppelte Gesamtabschirmung (Folien- und Geflechtschirm) - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
300 MHz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.