Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 2.0m 2x ST Glasfaserkabel 2 m OM3 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 2.0m 2x ST Glasfaserkabel 2 m OM3 Türkis
Tecline 2.0m 2x ST Glasfaserkabel 2 m OM3 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26637107
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39975802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 50/125 µm, Multimode
    - OM3-Faser für 10 Gigabit/s
    - 2x ST Stecker an 2x ST Stecker
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
2x ST
Anschluss 2
2x ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.