Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline S/UTP Cat5e, 5m Netzwerkkabel Gelb S/UTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline S/UTP Cat5e, 5m Netzwerkkabel Gelb S/UTP (STP)
Tecline S/UTP Cat5e, 5m Netzwerkkabel Gelb S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26637129
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71905Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Dätwylerkabel Uninet 5502, hochflexibel, mit PVC Mantel
    - Twisted Pair, S/UTP geschirmt (Geflechtschirm), 4 x 2 x AWG 26/7, 300 MHz
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
300 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.