Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 10m IEC_169-2 M - IEC_169-2 F Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 10m IEC_169-2 M - IEC_169-2 F Koaxialkabel Schwarz
Tecline 10m IEC_169-2 M - IEC_169-2 F Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26637917
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39900510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
IEC_169-2
Anschluss 2
IEC_169-2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.