| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26640024 Herst.-Nr.: MS16384SUN682 EAN/GTIN: 4047762316853 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384SUN682 ist eine Speichererweiterung für SUN MICROSYSTEMS 200 M2 Server (Kit of 2), welcher ab Werk mit 1/2/4GB RAM ausgestattet ist. Das System SUN MICROSYSTEMS 200 M2 Server (Kit of 2) kann maximal auf 128GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 16 (8 per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für SUN MICROSYSTEMS 200 M2 Server (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384SUN682 für SUN MICROSYSTEMS 200 M2 Server (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 128GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | ECC | Ja | | Kompatible Produkte | SUN Fire X2200 M2 Server |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |