Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 174102001 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 174102001 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Kopp 174102001 Netzstecker-Adapter Typ F Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26640812
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     174102001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurostecker
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
2-fach Adapter Anschluss für 2 Europa-Stecker in einer Schutzkontakt-Steckdose 2 x 2,5 A, 250 V~ (auch für Mittenschutzkontakt-System geeignet) mit erhöhtem Berührungsschutz, arktis-weiß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
250 V
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
2
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.