Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline S/FTP Cat6, 5m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline S/FTP Cat6, 5m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
Tecline S/FTP Cat6, 5m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26641873
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71505B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
    - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
    - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
    - für PoE (Power over Ethernet) geeignet
    - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Leiterart
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.