Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker
>
Artikel
Tecline 2.0m OM4 SC Glasfaserkabel 2 m Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-26641973
Hersteller:
Tecline
Herst.-Nr.:
39875602
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
50/125 µm
- OM4-Faser für 10 Gigabit/s
- SC Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker
,
LWL Pigtail
,
lwl patchkabel sc 2m om4
,
anschlussleitung
,
anschlußleitung 2m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen