| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26645890 Herst.-Nr.: MS4096CO622 EAN/GTIN: 4047762338398 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS4096CO622 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq mpaq ProLiant DL385 G7 RDimm, welcher ab Werk mit 4/8GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq mpaq ProLiant DL385 G7 RDimm kann maximal auf 512GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 24(12(4of3)per CPU) Steckplätze.
Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.
Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq mpaq ProLiant DL385 G7 RDimm ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.
Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096CO622 für HP/Compaq mpaq ProLiant DL385 G7 RDimm ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 512GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | HP Compaq ProLiant DL385 G7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |