Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline SF/UTP Cat5e, 3m Netzwerkkabel Gelb SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline SF/UTP Cat5e, 3m Netzwerkkabel Gelb SF/UTP (S-FTP)
Tecline SF/UTP Cat5e, 3m Netzwerkkabel Gelb SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26647980
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     70803Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Twisted Pair, SF/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26, mit PVC Mantel
    - doppelte Gesamtabschirmung (Folie und Geflecht)
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
    - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
    - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.