Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 2.0m OM4 12x SC Glasfaserkabel 2 m 12x ST Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 2.0m OM4 12x SC Glasfaserkabel 2 m 12x ST Mehrfarbig
Tecline 2.0m OM4 12x SC Glasfaserkabel 2 m 12x ST Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26650701
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39875612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
lwl pigtail sc om4
lwl pigtail sc
  • 12 Pigtails mit farbigen Fasersätzen in den Farben blau, braun, gelb, grün, grau, orange, pink, rot, schwarz, türkis, violett, weiß - dadurch entfällt beim Spleißen das zeitaufwändige Zuordnen der Fasern mit Beschriftungs-Etiketten - 50/125µm - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - 12x SC Stecker erikaviolett
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
12x ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.