| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26654923 Herst.-Nr.: MS4096HP-NB045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
- 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen - Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory - Hervorragende Qualtität und Performance - 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | Laptop | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | HP/Compaq Pavilion dv7-2125eg, dv7-2030 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |