| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26654992 Herst.-Nr.: MS8192SUP469 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS8192SUP469 ist eine Speichererweiterung für SUPERMICRO DRAM X8DTU-6TF+ buffered, welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System SUPERMICRO DRAM X8DTU-6TF+ buffered kann maximal auf 288GB/48GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 18 (9(3of3)per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für SUPERMICRO DRAM X8DTU-6TF+ buffered ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192SUP469 für SUPERMICRO DRAM X8DTU-6TF+ buffered ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 288GB/48GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Komponente für | PC / Server | | Gepufferter Speichertyp | Vollständig gepuffert | | Produktfarbe | Grün | | Kompatible Produkte | Supermicro X8DTU-6TF+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |