Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS32768SUN686 Speichermodul 32 GB 8 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS32768SUN686 Speichermodul 32 GB 8 x 4 GB
Memory Solution MS32768SUN686 Speichermodul 32 GB 8 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26657309
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS32768SUN686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
  • Hervorragende Qualtität und Performance
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
  • Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 4 GB
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
SUN Fire T2000
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.