| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26661927 Herst.-Nr.: 652203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die geschirmten Dätwyler Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker und Knickschutz versehen. Der hier verwendete Kabeltyp CU 5502 flex 4P besitzt durch ein stark überdeckendes Kupfergeflecht eine hervorragende Schirmwirkung und ist dennoch sehr flexibel.
Standardsortiment: von 0,5 m bis 20 m. Kundenspezifische Anpassungen (Knickschutzfarbe, Beschriftungsetikett, Belegungsplan) sind kurzfristig lieferbar. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabel-Klasse | D | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 100 MHz | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801:2002 EN 50173: 2011 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |