| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26666030 Herst.-Nr.: MS16384IBM598 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Artikel MS16384IBM598 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo enovo eServer xSeries BladeCenter HX5 (7873-xxx), welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo enovo eServer xSeries BladeCenter HX5 (7873-xxx) kann maximal auf 256GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 16 (4of4) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo enovo eServer xSeries BladeCenter HX5 (7873-xxx) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384IBM598 für IBM/Lenovo enovo eServer xSeries BladeCenter HX5 (7873-xxx) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 256GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Lenovo eServer xSeries BladeCenter HX5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |