| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26668360 Herst.-Nr.: MS8192ASU-MB373 EAN/GTIN: 4047762380540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
- 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
- Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
- Hervorragende Qualtität und Performance
- 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | ECC | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | ASUS Z9PE-D8 WS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: serverspeicher ecc 8gb, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, ram ecc registered, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |