Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKL 21908 Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKL 21908 Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
EKL 21908 Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26696330
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     21910021008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Optimale Kühlleistung für INTEL Prozessoren

Die EKL AG bietet leistungsstarke CPU Kühler für INTEL® und AMD Prozessoren

Der EKL 21908 besteht aus einem Extrusionsprofil und führt die Wärme Ihres Prozessors ideal und zuverlässig ab. Durch eine kompakte Höhe von nur 60mm, eignet sich dieser Kühler ideal für alle kompakten PC-Systeme, Workstations oder auch für den normalen Büro-PC. Der verbaute Lüfter besitzt einen 4-pin Anschluss und kann somit manuell über das Mainboard gesteuert werden.
Dies ermöglicht einen regelbaren Drehzahlbereich von 900-1800 U/min. Dank dem vorhandenen PWM Signal agiert der Lüfter je nach Auslastung der CPU.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
386 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket 755
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
900 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.3 dB
Luftstrom
63.63 m³/h
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 775, cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.