| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26696642 Herst.-Nr.: MS13684FSC359 EAN/GTIN: 4047762392284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Artikel MS13684FSC359 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 2528, D2628, D2828) buffered, welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 2528, D2628, D2828) buffered kann maximal auf 192GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 6 (1of3 per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 2528, D2628, D2828) buffered ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS13684FSC359 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 2528, D2628, D2828) buffered ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 192GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Gepufferter Speichertyp | Vollständig gepuffert | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | FSC Celsius R570 (D2528, D2628, D2828) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |