Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 2.0m 2x E2000 (APC) Glasfaserkabel 2 m 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 2.0m 2x E2000 (APC) Glasfaserkabel 2 m 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Tecline 2.0m 2x E2000 (APC) Glasfaserkabel 2 m 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26708344
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39978802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 9/125 µm, Singlemode
    - OS2-Faser für 10 Gigabit/s
    - 2x E2000/APC 8° Stecker an 2x E2000/APC 8° Stecker
    - Huber&Suhner E2000 Stecker
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x E-2000 (LSH)
Anschluss 2
2x E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.