Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 2x E2000 - SC Duplex, OS2, 0.5m Glasfaserkabel 0,5 m E-2000 (LSH) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 2x E2000 - SC Duplex, OS2, 0.5m Glasfaserkabel 0,5 m E-2000 (LSH) Gelb
Tecline 2x E2000 - SC Duplex, OS2, 0.5m Glasfaserkabel 0,5 m E-2000 (LSH) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26708348
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39979300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 9/125 µm, Singlemode - OS2-Faser für 10 Gigabit/s - 2x E2000/APC 8° Stecker an SC Duplex Stecker - Huber&Suhner E2000 Stecker - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
E-2000 (LSH)
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.