Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 540 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 540 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Grau
Genie 540 Taschenrechner Desktop Display-Rechner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26710962
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10272
EAN/GTIN:
     4051709069276
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
10-stelliger Tischrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie) Kompakter Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 10-stelligem Display zeitloses Design kombiniert mit Funktionalität, hochwertig verarbeitet Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
91 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2471C001
ab € 7,64*
Ähnlich
GENIE
12030
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.