Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline SF/UTP Cat5e, 0.5m Netzwerkkabel Gelb 0,5 m SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline SF/UTP Cat5e, 0.5m Netzwerkkabel Gelb 0,5 m SF/UTP (S-FTP)
Tecline SF/UTP Cat5e, 0.5m Netzwerkkabel Gelb 0,5 m SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26727182
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     70800Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Twisted Pair, SF/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26, mit PVC Mantel - doppelte Gesamtabschirmung (Folie und Geflecht) - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch) - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.