Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS32768FSC626 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS32768FSC626 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB
Memory Solution MS32768FSC626 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26733923
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS32768FSC626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen.
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory.
  • Hervorragende Qualtität und Performance.
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher.
  • Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Komponente für
PC / Server
Kompatible Produkte
FSC Primergy RX300 S6 (D2619-N)
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 32gb, ddr ram, primergy rx300, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.