Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteibox CROCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN
HAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26760668
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     997-673
EAN/GTIN:
     4012473997127
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Die CROCO Lernkarteibox überzeugt mit einem Lernsystem, das so einfach wie effektiv ist: Erworbenes Wissen wird regelmäßig abgerufen und somit langfristig gespeichert. Nach dem Prinzip der 5-Fächer-Lernmethode werden die Vokabelkarten regelmäßig gelernt und wiederholt. In das erste Fach werden etwa 20-30 neue Vokabeln gelegt und gepaukt – gekonnte Vokabeln wandern in das zweite Fach, nicht gekonnte Vokabeln bleiben im ersten. Das gleiche passiert am nächsten Tag mit den Karten aus Fach 2. Ziel ist es, die Karten in Fach 5 unterzubringen und diese bis dahin im Langzeitgedächtnis abgespeichert zu haben. Ideal für das Lernen des Grundwortschatzes sowie des Lernmaterials wie Formeln, Grammatik und vielem mehr geeignet. Eine Lernhilfe für Jung und Alt – die praktische Karteikartenbox CROCO.

Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Lila, Durchscheinend
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Länge (mm)
246 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 110 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 280 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9813
ab € 1,56*
Zubehör
HAN
9872
ab € 3,06*
Zubehör
HAN
9037-63
ab € 1,0775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.