Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 30503-31 Ringmappe Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 30503-31 Ringmappe Burgund
Pagna 30503-31 Ringmappe Burgund
Pagna 30503-31 Ringmappe Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26769436
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     30503-31
EAN/GTIN:
     4009212250834
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a4 rot
Dokumentenmappe, softes Kunstleder mit Lasche, Schloss,
4-Ring-Mechanik, Einstecktasche, Inhaltsverzeichnis und 1 Dokumentenhülle, (LxBxH):
Weitere Informationen:
Merkmale
Ring-Form
Rundring
Material
Leder
Produktfarbe
Burgund
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
30503-01
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.