| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26771220 Herst.-Nr.: MS16384AP712 EAN/GTIN: 4047762413736 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384AP712 ist eine Speichererweiterung für APPLE Mac Pro 2013 series (A1481, black cylinder), welcher ab Werk mit 12GB RAM ausgestattet ist. Das System APPLE Mac Pro 2013 series (A1481, black cylinder) kann maximal auf 128GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 4 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für APPLE Mac Pro 2013 series (A1481, black cylinder) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384AP712 für APPLE Mac Pro 2013 series (A1481, black cylinder) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 128GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | Apple Mac Pro 2013 (A1481) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |