Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Gembird CAT6 FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-26795397
Hersteller:
Gembird
Herst.-Nr.:
FPC-6004-L/100
EAN/GTIN:
8716309078696
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
ISO 9002
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
ethernet-kabel 100m grau
,
grau kat6
,
kat6 100m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,02*
€ 45,2438
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen