| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26807294 Herst.-Nr.: 1723,4050 EAN/GTIN: 4011324172355 |
| |
|
| | |
| Mit diesen Druckpatronen erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8610, 8615, 8616, 8620, 8630, 8640, 8660 | | Seitenergebnis Farbtinte | 1500 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Volumen Farbtinte | 30 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |